APOLLO VALVES 821080460 Ball Valve, 2 Inch Size, Bronze, 3 Pieces, 2-1/4 Inch Extension | CC9GUY

APOLLO VALVES 821080460 Palloventtiili, koko 2 tuumaa, pronssi, 3 osaa, 2-1/4 tuuman jatke

Varastossa
Tuote: CC9GUY Malli: 821080460

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€497.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko2"
Tyyppi2-1 / 4 "varren jatke, maadoitettu pallo ja varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6838

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssinen kolmiosainen täysporttinen palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 82-101-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€80.56
APOLLO VENTTIILIT 82-103-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€117.18
APOLLO VENTTIILIT 82-104-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€136.04
APOLLO VENTTIILIT 82-105-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--€155.52
APOLLO VENTTIILIT 82-106-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--€221.96
APOLLO VENTTIILIT 82-107-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DHM 1CLD3 82-107-01FNPT x FNPT1.5 "--€285.61
APOLLO VENTTIILIT 82-108-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--€577.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 821080460 Palloventtiili, koko 2 tuumaa, pronssi, 3 osaa, 2-1/4 tuuman jatke
€497.81 / yksikkö