Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 82-105-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9DHK 1CLD1

APOLLO VALVES 82-105-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In

Varastossa
Tuote: AA9DHK Malli: 82-105-01Ristiviite: 1CLD1
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
€155.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu pronssi
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliRPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 82-101-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€80.56
APOLLO VENTTIILIT 82-103-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€117.18
APOLLO VENTTIILIT 82-104-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€136.04
APOLLO VENTTIILIT 82-106-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--€221.96
APOLLO VENTTIILIT 82-107-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DHM 1CLD3 82-107-01FNPT x FNPT1.5 "--€285.61
APOLLO VENTTIILIT 82-108-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--€577.92
APOLLO VENTTIILIT 82-109-27 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 2.5 tuuman koko | AL3ARC 8210927 82-109-27FNPT-2.5 "-€1,537.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 82-105-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In
€155.52 / yksikkö