Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 82-101-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AA9DHF 1CLC6

APOLLO VALVES 82-101-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In

Varastossa
Tuote: AA9DHF Malli: 82-101-01Ristiviite: 1CLC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu pronssi
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliRPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 82-103-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€117.18
APOLLO VENTTIILIT 82-104-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€136.04
APOLLO VENTTIILIT 82-105-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--€155.52
APOLLO VENTTIILIT 82-106-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--€221.96
APOLLO VENTTIILIT 82-107-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DHM 1CLD3 82-107-01FNPT x FNPT1.5 "--€285.61
APOLLO VENTTIILIT 82-108-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--€577.92
APOLLO VENTTIILIT 82-109-27 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 2.5 tuuman koko | AL3ARC 8210927 82-109-27FNPT-2.5 "-€1,537.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 82-101-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In
€80.56 / yksikkö