APOLLO VENTTIILIT 72-106-19 Korkeapainepalloventtiili, FNPT, hiiliteräs, 1.25 tuuman koko | AK2BJR 7210619

APOLLO VALVES 72-106-19 korkeapainepalloventtiili, FNPT, hiiliteräs, koko 1.25 tuumaa

Tuote: AK2BJR Malli: 72-106-19Ristiviite: 7210619
€473.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
MateriaaliHiiliteräs
Koko1.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 72-106-19 on hiiliteräksinen korkeapainepalloventtiili, joka on suunniteltu kestämään 3000 psig vettä, öljyä ja kaasua ja 150 psig kyllästettyä höyryä.
    • Siinä on säädettävä tiivisteholkki karan ja konepellin tiivistämiseksi sekä puhalluksenkestävä varsi, joka estää imuventtiilin paineen tahattoman nousun.
    • Tässä MSS SP-110 -yhteensopivassa Apollo-palloventtiilissä on 1.25-tuumainen FNPT-portti, jossa on uritetut ja soihdutetut päät, mikä mahdollistaa täyden virtauksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliPallomateriaaliRungon materiaaliKokoVarren materiaaliTemp. alueYhteyden tyyppiKahva materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 72-103-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AD2LLA 3RAU2 72-103-01RPTFEHiiliteräsHiiliteräs-Kromattu hiiliteräs-20 - 450 astetta FFNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€159.46
APOLLO VENTTIILIT 72-104-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AD2LLB 3RAU3 72-104-01RPTFEHiiliteräsHiiliteräs-Kromattu hiiliteräs-20 - 450 astetta FFNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€199.95
APOLLO VENTTIILIT 72-105-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AD2LLC 3RAU4 72-105-01RPTFEHiiliteräsHiiliteräs-Kromattu hiiliteräs-20 - 450 astetta FFNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€285.31
APOLLO VENTTIILIT 72-106-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFEHiiliteräsHiiliteräs-Kromattu hiiliteräs-20 - 450 astetta FFNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€484.17
APOLLO-VENTTIILIT 72-107-01 Palloventtiili, 1-1/2 tuumaa, 3000 PSI, -20 - 450 astetta. F, Vipukahva, FNPT | AD2LLE 3RAU6 72-107-01Vahvistettu polytetrafluorieteeniTeräsTeräs-Teräs-20 astetta 450 asteeseen. FFNPT x FNPTTeräs€467.62
APOLLO VENTTIILIT 72-108-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AD2LLF 3RAU7 72-108-01RPTFEHiiliteräsHiiliteräs-Kromattu hiiliteräs-20 - 450 astetta FFNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€598.78
APOLLO VENTTIILIT 72-104-19 Korkeapainepalloventtiili, FNPT, hiiliteräs, 3/4 tuuman koko | AL2HHU 7210419 72-104-19---3 / 4 "--FNPT-€232.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 72-106-19 korkeapainepalloventtiili, FNPT, hiiliteräs, koko 1.25 tuumaa
€473.70 / yksikkö