APOLLO-VENTTIILIT 72-107-01 Palloventtiili, 1-1/2 tuumaa, 3000 PSI, -20 - 450 astetta. F, Vipukahva, FNPT | AD2LLE 3RAU6

APOLLO VALVES 72-107-01 Palloventtiili, 1-1/2 tuumaa, 3000 PSI, -20 - 450 astetta F, Vipukahva, FNPT

Varastossa
Tuote: AD2LLE Malli: 72-107-01Ristiviite: 3RAU6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€467.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliTeräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliLinjassa
KehotyyppiLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Grip-materiaaliVinyyli
Käsittele viimeistelySinkitty
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine3,000 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Kokonaispituus13.23 "
Putken koko1 1 / 2 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliVahvistettu polytetrafluorieteeni
Istuimen materiaaliVahvistettu polytetrafluorieteeni
Varren viimeistelyKromattu
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 astetta 450 asteeseen. F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.21
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Apollo 72-107-01 palloventtiili soveltuu nestevirtauksen tarkkaan ohjaukseen, mikä varmistaa tehokkaan toiminnan ja minimoi vuodot putkilinjassa. Tätä Apollo 3 -tiepalloventtiiliä käytetään öljy- ja kaasu-, vedenkäsittely-, kemianteollisuuden ja LVI-teollisuudessa, joissa turvallinen sulkeminen ja kontrolloitu nesteenhallinta ovat ratkaisevan tärkeitä.

Ominaisuudet:

  • Apollo 72-107-01 palloventtiilissä on hiiliteräskuula, joka varmistaa kestävyyden ja kimmoisuuden jatkuvaan nesteenhallintaan.
  • Se kestää jopa 3000 CWP:n paineita, joten se sopii erinomaisesti korkeapaineisiin nestejärjestelmiin.
  • Tämä korkeapaineventtiili on varustettu sinkityllä teräsvivulla, jossa on vinyylikahva mukavan ja turvallisen ohjauksen takaamiseksi.
  • Siinä on kromattu hiiliteräsvarsi, joka parantaa kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Tässä Apollo 3 -tiepalloventtiilissä on lisäksi 2-osainen venttiilirakenne, joka yksinkertaistaa huolto- ja korjaustoimenpiteitä.
  • Se käyttää RPTFE-tiivistettä tehokkaan tiivistyksen ja pitkäikäisyyden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Apollo 72-107-01 -palloventtiilin käyttölämpötila?

A. -25 - 600 astetta F.

K. Mihin höyrynpaineeseen asti tätä Apollon 3-tiepalloventtiiliä voidaan käyttää?

V. Se kestää jopa 150 psi WSP:n höyrynpainetta.

K. Kuinka huoltaa tämä palloventtiili?

A. Varmista, että palloventtiiliin kytkeytyvän laipan tai putken kierteen pinta on puhdas ja että siinä ei ole ruostetta tai hiukkasia. Käytä tarvittaessa vettä tai mietoa pesuainetta puhdistukseen. Varmista, että laipassa ei ole palloventtiiliin liittyviä vääristymiä tai kohdistusvirheitä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliPallomateriaaliRungon materiaaliKokoVarren materiaaliTemp. alueYhteyden tyyppiKahva materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 72-103-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AD2LLA 3RAU2 72-103-01RPTFEHiiliteräsHiiliteräs-Kromattu hiiliteräs-20 - 450 astetta FFNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€167.09
APOLLO VENTTIILIT 72-104-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AD2LLB 3RAU3 72-104-01RPTFEHiiliteräsHiiliteräs-Kromattu hiiliteräs-20 - 450 astetta FFNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€209.53
APOLLO VENTTIILIT 72-105-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AD2LLC 3RAU4 72-105-01RPTFEHiiliteräsHiiliteräs-Kromattu hiiliteräs-20 - 450 astetta FFNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€285.31
APOLLO VENTTIILIT 72-106-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFEHiiliteräsHiiliteräs-Kromattu hiiliteräs-20 - 450 astetta FFNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€408.28
APOLLO VENTTIILIT 72-108-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AD2LLF 3RAU7 72-108-01RPTFEHiiliteräsHiiliteräs-Kromattu hiiliteräs-20 - 450 astetta FFNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€629.78
APOLLO VENTTIILIT 72-106-19 Korkeapainepalloventtiili, FNPT, hiiliteräs, 1.25 tuuman koko | AK2BJR 7210619 72-106-19---1.25 "--FNPT-€473.70
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 72-104-19 Korkeapainepalloventtiili, FNPT, hiiliteräs, 3/4 tuuman koko | AL2HHU 7210419 72-104-19---3 / 4 "--FNPT-€232.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 72-107-01 Palloventtiili, 1-1/2 tuumaa, 3000 PSI, -20 - 450 astetta F, Vipukahva, FNPT
€467.62 / yksikkö