Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 72-104-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AD2LLB 3RAU3

APOLLO VALVES 72-104-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In

Varastossa
Tuote: AD2LLB Malli: 72-104-01Ristiviite: 3RAU3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliHiiliteräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine3000 psig WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliRPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliKromattu hiiliteräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliPallomateriaaliRungon materiaaliKokoVarren materiaaliTemp. alueYhteyden tyyppiKahva materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 72-103-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AD2LLA 3RAU2 72-103-01RPTFEHiiliteräsHiiliteräs-Kromattu hiiliteräs-20 - 450 astetta FFNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€167.09
APOLLO VENTTIILIT 72-105-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AD2LLC 3RAU4 72-105-01RPTFEHiiliteräsHiiliteräs-Kromattu hiiliteräs-20 - 450 astetta FFNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€285.31
APOLLO VENTTIILIT 72-106-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFEHiiliteräsHiiliteräs-Kromattu hiiliteräs-20 - 450 astetta FFNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€408.28
APOLLO-VENTTIILIT 72-107-01 Palloventtiili, 1-1/2 tuumaa, 3000 PSI, -20 - 450 astetta. F, Vipukahva, FNPT | AD2LLE 3RAU6 72-107-01Vahvistettu polytetrafluorieteeniTeräsTeräs-Teräs-20 astetta 450 asteeseen. FFNPT x FNPTTeräs€467.62
APOLLO VENTTIILIT 72-108-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AD2LLF 3RAU7 72-108-01RPTFEHiiliteräsHiiliteräs-Kromattu hiiliteräs-20 - 450 astetta FFNPT x FNPTSinkitty teräs, vinyylipidike€629.78
APOLLO VENTTIILIT 72-106-19 Korkeapainepalloventtiili, FNPT, hiiliteräs, 1.25 tuuman koko | AK2BJR 7210619 72-106-19---1.25 "--FNPT-€473.70
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 72-104-19 Korkeapainepalloventtiili, FNPT, hiiliteräs, 3/4 tuuman koko | AL2HHU 7210419 72-104-19---3 / 4 "--FNPT-€232.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 72-104-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In
€209.53 / yksikkö