Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70LF20304 Palloventtiili, 1/2 tuuman juotettu, pronssi, koko portti | CB9XQR

APOLLO VALVES 70LF20304 palloventtiili, 1/2 tuuman juotettu, pronssi, koko portti

Varastossa
Tuote: CB9XQR Malli: 70LF20304

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiJuote
Koko1 / 2 "
Tyyppi2-1 / 4 "varren jatke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4252

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Lyijytön pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren materiaaliPallomateriaaliRungon materiaaliTemp. aluePutken kokoTyyppiYhteyden tyyppiKahva materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 70LF20001 Lyijytön pronssipalloventtiili 3 In | AD3MBT 40D906 70LF20001C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiLyijytön pronssi-50 - 400 astetta F3"-Juote x JuoteSinkitty teräs, vinyylipidike€894.09
APOLLO VENTTIILIT 70LF-209-01 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 2-1/2 In | AD3MBW 40D909 70LF-209-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiLyijytön pronssi-50 - 400 astetta F2.5 "-Juote x JuoteSinkitty teräs, vinyylipidike€758.72
APOLLO VENTTIILIT 70LF-20A-01 Lyijytön pronssipalloventtiilin juotos 4 In | AD3MBX 40D910 70LF-20A-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiLyijytön pronssi-50 - 400 astetta F4"-Juote x JuoteSinkitty teräs, vinyylipidike€1,239.07
APOLLO VENTTIILIT 70LF24001 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3 In | AD3MBY 40D911 / 70LF-240-01 70LF24001316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsLyijytön pronssi-50 - 400 astetta F3"-Juote x JuoteSinkitty teräs, vinyylipidike€1,235.51
APOLLO VENTTIILIT 70LF-202-01 Matalalyijyiset pronssipalloventtiilit 3/8 In | AE3TJW 5FWA5 70LF-202-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiMatala lyijypronssi-20 - 450 astetta F3 / 8 "-Juote x JuoteTeräs€48.16
APOLLO VENTTIILIT 70LF-203-01 Matalalyijyiset pronssipalloventtiilit 1/2 In | AE3TJX 5FWA6 70LF-203-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiMatala lyijypronssi-20 - 450 astetta F1 / 2 "-Juote x JuoteTeräs€48.64
APOLLO VENTTIILIT 70LF-204-01 Matalalyijyiset pronssipalloventtiilit 3/4 In | AE3TJY 5FWA7 70LF-204-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiMatala lyijypronssi-20 - 450 astetta F3 / 4 "-Juote x JuoteTeräs€73.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70LF20304 palloventtiili, 1/2 tuuman juotettu, pronssi, koko portti
€61.70 / yksikkö