APOLLO VENTTIILIT 70LF20001 Lyijytön pronssipalloventtiili 3 In | AD3MBT 40D906

APOLLO VALVES 70LF20001 lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MBT Malli: 70LF20001Ristiviite: 40D906

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€967.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliLyijytön kromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3"
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliC27450LF messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-50 - 400 astetta F
Putken koko3"
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.083
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren materiaaliPallomateriaaliRungon materiaaliTemp. aluePutken kokoTyyppiYhteyden tyyppiKahva materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 70LF-209-01 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 2-1/2 In | AD3MBW 40D909 70LF-209-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiLyijytön pronssi-50 - 400 astetta F2.5 "-Juote x JuoteSinkitty teräs, vinyylipidike€880.92
APOLLO VENTTIILIT 70LF-20A-01 Lyijytön pronssipalloventtiilin juotos 4 In | AD3MBX 40D910 70LF-20A-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiLyijytön pronssi-50 - 400 astetta F4"-Juote x JuoteSinkitty teräs, vinyylipidike€1,438.64
APOLLO VENTTIILIT 70LF24001 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3 In | AD3MBY 40D911 / 70LF-240-01 70LF24001316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsLyijytön pronssi-50 - 400 astetta F3"-Juote x JuoteSinkitty teräs, vinyylipidike€1,434.51
APOLLO VENTTIILIT 70LF-202-01 Matalalyijyiset pronssipalloventtiilit 3/8 In | AE3TJW 5FWA5 70LF-202-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiMatala lyijypronssi-20 - 450 astetta F3 / 8 "-Juote x JuoteTeräs€54.72
APOLLO VENTTIILIT 70LF-203-01 Matalalyijyiset pronssipalloventtiilit 1/2 In | AE3TJX 5FWA6 70LF-203-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiMatala lyijypronssi-20 - 450 astetta F1 / 2 "-Juote x JuoteTeräs€50.98
APOLLO VENTTIILIT 70LF-204-01 Matalalyijyiset pronssipalloventtiilit 3/4 In | AE3TJY 5FWA7 70LF-204-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiMatala lyijypronssi-20 - 450 astetta F3 / 4 "-Juote x JuoteTeräs€81.35
APOLLO VENTTIILIT 70LF-205-01 Matalalyijyinen pronssipalloventtiili Inline Juotos | AE1TJZ 3FWA5 70LF-205-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiMatala lyijypronssi-20 - 450 astetta F1"-Juote x JuoteTeräs€98.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70LF20001 lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3 tuumaa
€967.26 / yksikkö