ENERPAC LPL-sarjan matalakorkuiset hydraulisylinterit


Suodattaa
Liittimet: CR400 liitin , Sylinterin palautustyyppi: Yksitoiminen, kuorman palautus , Suorittaa loppuun: nitridi , Materiaali: Teräs , Max. Käyttöpaine: 10150 psi , Männän tyyppi: Vankka , Satula Max. Kallistuskulma: 5 astetta
TyyliMalliDia ulkopuolella.Base Advance PortiinKokoSatulan halkaisijaSatulan ulkonema männästäSivukuormitusvastus max. KapasiteettiTahtiSylinterin reikäHinta (ei alv)
A
LPL2002
--------€9,582.20
A
LPL2502
--------€11,683.64
A
LPL4002
--------€19,261.77
A
LPL5002
--------€25,217.18
B
LPL-602
5.51 "0.75 "60 sävyinen.3.78 "0.26 "10%1.97 "4.13 "€4,188.14
C
LPL-1002
6.81 "0.83 "100 sävyinen.4.96 "0.31 "10%1.97 "5.31 "€5,423.92
C
LPL-1602
8.66 "1.06 "150 sävyinen.6.3 "0.35 "8%1.77 "6.69 "€7,544.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?