Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70LF-203-01 Matalalyijyiset pronssipalloventtiilit 1/2 In | AE3TJX 5FWA6

APOLLO VALVES 70LF-203-01 matalalyijyinen pronssipalloventtiilin juote 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3TJX Malli: 70LF-203-01Ristiviite: 5FWA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliLyijytön kromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 2 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliRPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliC27450LF messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren materiaaliPallomateriaaliRungon materiaaliTemp. aluePutken kokoTyyppiYhteyden tyyppiKahva materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 70LF20001 Lyijytön pronssipalloventtiili 3 In | AD3MBT 40D906 70LF20001C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiLyijytön pronssi-50 - 400 astetta F3"-Juote x JuoteSinkitty teräs, vinyylipidike€894.09
APOLLO VENTTIILIT 70LF-209-01 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 2-1/2 In | AD3MBW 40D909 70LF-209-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiLyijytön pronssi-50 - 400 astetta F2.5 "-Juote x JuoteSinkitty teräs, vinyylipidike€758.72
APOLLO VENTTIILIT 70LF-20A-01 Lyijytön pronssipalloventtiilin juotos 4 In | AD3MBX 40D910 70LF-20A-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiLyijytön pronssi-50 - 400 astetta F4"-Juote x JuoteSinkitty teräs, vinyylipidike€1,239.07
APOLLO VENTTIILIT 70LF24001 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3 In | AD3MBY 40D911 / 70LF-240-01 70LF24001316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsLyijytön pronssi-50 - 400 astetta F3"-Juote x JuoteSinkitty teräs, vinyylipidike€1,235.51
APOLLO VENTTIILIT 70LF-202-01 Matalalyijyiset pronssipalloventtiilit 3/8 In | AE3TJW 5FWA5 70LF-202-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiMatala lyijypronssi-20 - 450 astetta F3 / 8 "-Juote x JuoteTeräs€48.16
APOLLO VENTTIILIT 70LF-204-01 Matalalyijyiset pronssipalloventtiilit 3/4 In | AE3TJY 5FWA7 70LF-204-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiMatala lyijypronssi-20 - 450 astetta F3 / 4 "-Juote x JuoteTeräs€73.91
APOLLO VENTTIILIT 70LF-205-01 Matalalyijyinen pronssipalloventtiili Inline Juotos | AE1TJZ 3FWA5 70LF-205-01C27450LF messinkiLyijytön kromattu messinkiMatala lyijypronssi-20 - 450 astetta F1"-Juote x JuoteTeräs€84.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-203-01 matalalyijyinen pronssipalloventtiilin juote 1/2 tuumaa
€48.64 / yksikkö