Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70B14164 Palloventtiili, 1/4 tuuman NPT, pronssi | CC2VPH

APOLLO VALVES 70B14164 Palloventtiili, 1/4 tuuman NPT, pronssi

Varastossa
Tuote: CC2VPH Malli: 70B14164

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€78.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Toimilaitteen tyyppiVain manuaalinen
Rungon materiaaliB62 pronssi
Yhteyden tyyppiNPT
PorttityyppiVakioportti
Paineluokitus600 CWP / 250 SWP
TiivistetyyppiMPTFE
Istuimen materiaaliMonitiiviste
Koko1 / 4 "
Leikkaa materiaali316 SS
TyyppiKetjuvipu - pystysuora
Venttiilin tyyppi2 PC-palloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili
    • 250 # höyry

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70B141P4664 Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, BSPP, NPT, pronssi, lukko | CC2VPG 70B141P4664--€124.51
APOLLO VENTTIILIT 70B1430464 Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, pronssi | CC2VPL 70B14304643 / 4 "Cam-Lock ja maadoitettu€91.50
APOLLO VENTTIILIT 70B1420464 Palloventtiili, 3/8 tuuman NPT, pronssi | CC2VPM 70B14204643 / 4 "Aukkoaukko (kaksisuuntainen)€91.50
APOLLO VENTTIILIT 70B1422764 Palloventtiili, 3/8 tuuman NPT, pronssi | CC2VPN 70B1422764--€87.53
APOLLO VENTTIILIT 70B1412764 Palloventtiili, 1/4 tuuman NPT, pronssi | CC2VPP 70B14127643 / 4 "Leimattu 157 SWP ja pussi€87.53
APOLLO VENTTIILIT 70B1434864 Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, pronssi | CC2VPQ 70B1434864--€118.42
APOLLO VENTTIILIT 70B1432764 Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, pronssi | CC2VPR 70B14327643 / 4 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu t-kahva ja mutteri€87.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70B14164 Palloventtiili, 1/4 tuuman NPT, pronssi
€78.44 / yksikkö