Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC UV513AB Ultraviolettivalomittari UV Ab | AC9KDY 3GZX3

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC UV513AB Ultra Violet Light Meter UV Ab

Varastossa
Tuote: AC9KDY Malli: UV513ABRistiviite: 3GZX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€320.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltravioletti valomittari
tarkkuus+/- 4% +/- 1 numero
Akun tyyppi9V
Johdon pituus46 "
Data HoldKyllä
näyttöTaustavalaistu 4-numeroinen LCD-näyttö
mittausalue1 - 1999 uW / cm2, 0.01 - 40 mW / cm2
Muisti20-piste
Min./Max. MuistiKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.01
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9027508060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valotyypit (UV AB (280 - 400 nM))

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC UV512C Ultraviolettivalomittari Uv C | AC9KDZ 3GZX4 UV512C€1,022.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC UV513AB Ultra Violet Light Meter UV Ab
€320.21 / yksikkö