Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2843808 Spiraalikärkiliitin 3/4 tuumaa x 16 Ticn | AG4DCA 33YC62

OSG 2843808 Spiraalikärkinen hanatulppa 3/4 tuumaa x 16 Ticn

Varastossa
Tuote: AG4DCA Malli: 2843808Ristiviite: 33YC62

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero280
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus4.25 "
Piki16
Pikin halkaisijan rajatH5
Varsi Dia.0.59 "
Koko3 / 4 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1552
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Suorittaa loppuunLuettelonumeroKokothread PituusKiertyyppiMateriaaliHuilun lukumääräHinta
OSG 2893708 Kierrepistokytkin 5x0.80 mm Ticn | AG3NUJ 33PD86 28937083.93mmTiCN289M522mmMetrinen karkeaNopea teräs-E3€43.09
OSG 2806008 spiraalipistoke # 3x48 Ticn | AG4CVU 33YA16 28060080.141 "TiCN280#31 / 2 "UNCNopea teräs-E2€35.50
OSG 2806408 Spiraalipistoke # 4x40 Ticn | AG4CVV 33YA17 28064080.141 "TiCN280#49 / 16 "UNCNopea teräs-E2€30.32
OSG 2807008 Spiraalipistoke # 5x40 Ticn | AG4CVW 33YA18 28070080.141 "TiCN280#55 / 8 "UNCNopea teräs-E2€29.19
OSG 2807408 Spiraalipistokkeen pistoke # 6x32 Ticn | AG4CVX 33YA19 28074080.141 "TiCN280#611 / 16 "UNCNopea teräs-E2€24.28
OSG 2807600 Spiraalipistoke # 6x40 Kirkas | AG4CVY 33YA20 28076000.141 "Kirkas280#611 / 16 "UNFNopea teräs-E2€21.21
OSG 2807601 Spiraalipistoke # 6x40 S / o | AG4CVZ 33YA21 28076010.141 "Höyryoksidi280#611 / 16 "UNFNopea teräs-E2€25.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2843808 Spiraalikärkinen hanatulppa 3/4 tuumaa x 16 Ticn
€143.44 / yksikkö