Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY NV20-02L Hengityksensuojaimen vaihtoviitta, 28 tuuman koko, nahkaa

Varastossa
Tuote: AG8GTL Malli: NV20-02L

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€409.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava nappi
MateriaaliNahka
Koko28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4203104085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
ALLEGRO SAFETY NV20-02 Hengityssuojaimen vaihtoviitta Nylon | AD2YWW 3WUN4 NV20-02Nylon28 "€271.03
ALLEGRO SAFETY NV20-02XL Hengityssuojaimen vaihtoviitta Nylon | AD2YWY 3WUN8 NV20-02XLNylon38 "€310.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY NV20-02L Hengityksensuojaimen vaihtoviitta, 28 tuuman koko, nahkaa
€409.50 / yksikkö