Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 701053957 Ball Valve, 1 Inch NPT, Bronze, Stainless Steel, Locking Round Handle | CC8JQP

APOLLO VALVES 701053957 Palloventtiili, 1 tuuman NPT, pronssi, ruostumaton teräs, lukittava pyöreä kahva

Varastossa
Tuote: CC8JQP Malli: 701053957

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko1"
TyyppiRuostumaton teräs, Hi-Rise-lukitus pyöreä kahva ja mutteri, happipuhdistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8829

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPallomateriaaliYhteyden tyyppiTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliKokoVarren materiaaliVarren tyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-103-10 Palloventtiili, 1/2 tuuman putki, 600 PSI, -20 - 450 astetta. F, Vipukahva, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "PronssiFNPT x FNPTpolytetrafluorieteeniVahvistettu polytetrafluorieteeni-MessinkiRäjähdyssuoja€47.45
APOLLO VENTTIILIT 70-104-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€79.52
APOLLO VENTTIILIT 70-105-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€88.61
APOLLO VENTTIILIT 70-106-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€148.79
APOLLO VENTTIILIT 70-108-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€266.42
APOLLO VENTTIILIT 70-109-10A Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€954.25
APOLLO VENTTIILIT 70-100-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€1,084.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 701053957 Palloventtiili, 1 tuuman NPT, pronssi, ruostumaton teräs, lukittava pyöreä kahva
€122.62 / yksikkö