Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70-103-10 Palloventtiili, 1/2 tuuman putki, 600 PSI, -20 - 450 astetta. F, Vipukahva, FNPT | AA9MYC 1DZH6

APOLLO VALVES 70-103-10 palloventtiili, 1/2 tuuman putki, 600 PSI, -20 - 450 astetta F, Vipukahva, FNPT

Varastossa
Tuote: AA9MYC Malli: 70-103-10Ristiviite: 1DZH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallon viimeistelyKromattu
PallomateriaaliPronssi
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
KehotyyppiLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
LuokkaGrade 316
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Kokonaispituus4.99 "
Putken koko1 / 2 "
porttiStandardi
Tiivistemateriaalipolytetrafluorieteeni
Istuimen materiaaliVahvistettu polytetrafluorieteeni
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 astetta 450 asteeseen. F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Apollo 70-103-10 pronssista palloventtiiliä käytetään putkistoissa, LVI- ja teollisuusjärjestelmissä tarkkaan nestevirtauksen säätelyyn. Se on ihanteellinen veden, öljyn ja kaasun manuaaliseen käyttöön, mikä varmistaa nesteen liikkeen tarkan hallinnan.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kromattu pronssipallo, joka parantaa kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Tätä venttiiliä voidaan käyttää manuaalisesti, mikä varmistaa nestevirtauksen tarkan hallinnan.
  • Siinä on pronssinen runko, joka takaa kestävyyden ja pitkäikäisyyden erilaisissa olosuhteissa.
  • Tämä venttiili tarjoaa sisäänrakennetun rungon saumattomaan integrointiin putkistojärjestelmiin.
  • Siinä on FNPT x FNPT -liitäntä helppoa asennusta ja liittämistä varten.
  • Tässä venttiilissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipukahva, joka tarjoaa tukevan otteen ja korroosionkestävyyden takaavat luotettavan toiminnan.
  • Tämä venttiili on integroitu PTFE-tiivisteellä ja RPTFE-tiivistemateriaalilla venttiilin tiiviyden ja pitkäikäisyyden parantamiseksi.
  • Tässä venttiilissä on nousematon B16 messinkivarsi, joka lisää lujuutta ja kestävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin asentaa tämän pronssisen palloventtiilin?

A.

  • Katkaise päävesisyöttö estääksesi veden virtauksen asennuksen aikana.
  • Puhdista ja poista purseet putkenpäät, joihin venttiili asennetaan.
  • Kiinnitä tarvittaessa putkiteippiä putkilinjan ulkokierteisiin.
  • Pujota venttiilin naaraspää putkilinjan ulkokierteisiin putkiavaimella.
  • Pidä venttiilin runkoa tukevasti yhdellä putkiavaimella samalla kun kiristät liitosta toisella.
  • Säädä venttiilin asentoa kahvan helpottamiseksi.
  • Jos sitä ei ole kiinnitetty, kiinnitä venttiilin kahva venttiilin karaan.
  • Avaa asteittain päävesiventtiili tarkistaaksesi vuodot venttiililiitännän ympäriltä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa pronssipalloventtiiliä?

A.

  • Varmista yhteensopivuus neste- ja järjestelmävaatimustesi kanssa.
  • Valitse korkealaatuinen pronssi kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.
  • Yhdistä venttiilin arvo järjestelmäsi paineeseen.
  • Valitse putkistollesi sopiva liitäntätyyppi.
  • Valitse venttiilin koko, joka vastaa putken halkaisijaa.

K. Ei Raptor Supplies tarjota pronssisia palloventtiilejä suuremmilla putkikokoilla?

V. Kyllä, suurempia putkikokoja etsivät asiakkaat voivat valita Apollon 70-104-10, 70-105-10 ja 70-106-10 pronssiset palloventtiilit, joiden putkikoot ovat vastaavasti 3/4, 1 ja 1.25 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPallomateriaaliYhteyden tyyppiTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliKokoVarren materiaaliVarren tyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-104-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€75.89
APOLLO VENTTIILIT 70-105-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€77.06
APOLLO VENTTIILIT 70-106-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€141.99
APOLLO VENTTIILIT 70-108-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€229.46
APOLLO VENTTIILIT 70-109-10A Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€821.87
APOLLO VENTTIILIT 70-100-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€1,037.12
APOLLO VENTTIILIT 70-101-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AA9MYL 1DZJ5 70-101-101 / 4 "Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€42.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70-103-10 palloventtiili, 1/2 tuuman putki, 600 PSI, -20 - 450 astetta F, Vipukahva, FNPT
€42.74 / yksikkö