EATON Easy500/700-sarjan ohjelmointikaapelit


Eaton Easy 500 / 700 -sarjan ohjelmointikaapeleita käytetään tietokoneen/ohjelmointilaitteen liittämiseen tuotemerkin ohjelmoitavaan logiikkaohjaimeen (PLC) ohjelmoimaan, konfiguroimaan ja suorittamaan PLC:iden vianmääritys.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
EASY-PC-CAB
€228.52
Tarjouspyyntö
B
EASY-USB-CAB
€434.34
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Näissä kaapeleissa on easySoft-ohjelmisto, jota voidaan käyttää Easy Series PLC:iden ohjelmointiin ja konfigurointiin.
  • Niissä on vedonpoistokomponentti liittimien lähellä, mikä auttaa estämään kaapelin vaurioitumisen toistuvasta taipumisesta tai vetämisestä.
  • Näissä kaapeleissa on etupaneelin ohjelmointi, joka poistaa tarpeen vaihtaa johtoja.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • CE
  • EN
  • IEC
  • UL
  • IP20

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden ohjelmointikaapeleiden enimmäispituus?

3 metriä.

Kuinka huoltaa Eaton Easy 500/700 -sarjan ohjelmointikaapeleita?

  • Kun kaapelia ei käytetä, säilytä kaapelia kuivassa, viileässä ja pölyttömässä paikassa, jotta sen komponentit eivät vaurioidu.
  • Vältä liiallista taivutusta tai vääntämistä ja käytä vedonpoistokomponenttia vaurioiden estämiseksi.
  • Pyyhi liittimet pehmeällä, kuivalla liinalla ennen jokaista käyttöä ja sen jälkeen estääksesi roskien kerääntymisen.
  • Tarkasta säännöllisesti halkeamien tai kuluneiden johdinten varalta ja vaihda ne välittömästi, jos havaitset vaurioita.
  • Varmista, että ohjelmointikaapeli on yhteensopiva Easy Series PLC:iden ohjelmointiin ja konfigurointiin käytetyn laitteen kanssa.

Mikä on näiden ohjelmointikaapeleiden pin-kokoonpano?

Eaton Easy 500-700 -sarjan ohjelmointikaapeleissa käytetään 9-nastaista D-SUB-naarasliitintä laitteen liittämiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?