Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70-105-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8

APOLLO VALVES 70-105-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In

Varastossa
Tuote: AA9MYE Malli: 70-105-10Ristiviite: 1DZH8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu pronssi
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1"
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliB16 messinki
Varren tyyppiEi nouseva
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPallomateriaaliYhteyden tyyppiTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliKokoVarren materiaaliVarren tyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70-103-10 Palloventtiili, 1/2 tuuman putki, 600 PSI, -20 - 450 astetta. F, Vipukahva, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "PronssiFNPT x FNPTpolytetrafluorieteeniVahvistettu polytetrafluorieteeni-MessinkiRäjähdyssuoja€42.74
APOLLO VENTTIILIT 70-104-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€75.89
APOLLO VENTTIILIT 70-106-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€141.99
APOLLO VENTTIILIT 70-108-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€229.46
APOLLO VENTTIILIT 70-109-10A Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€821.87
APOLLO VENTTIILIT 70-100-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€1,037.12
APOLLO VENTTIILIT 70-101-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AA9MYL 1DZJ5 70-101-101 / 4 "Kromattu pronssiFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 messinkiEi nouseva€42.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70-105-10 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In
€77.06 / yksikkö