APOLLO VENTTIILIT 61-100-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili, yksivirtaus, inline pallokartio, pronssi, 3 tuuman putkikoko | AA9DDY 1CKU5

APOLLO VALVES 61-100-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili, yksivirtaus, inline pallokartio, pronssi, 3 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: AA9DDY Malli: 61-100-01Ristiviite: 1CKU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€839.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallokartion jousen sulkuventtiili
Rungon materiaaliPronssi
KehotyyppiInline Ball Cone
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Halkeilupaine0.5 psi
MalliYksi
Korkeus4 1 / 8 "
Pituus8 1 / 8 "
MateriaaliPronssi
Maks. Höyrynpaine125 psi WSP
Maks. Lämpötila180 astetta F
Maks. Vedenpaine400 psi
Min. Lämpötila33 astetta F
AsennussuuntaVaaka-pysty
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus4.125 "
Putken koko3"
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliVahvistettu polytetrafluorieteeni
Koko3"
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys8 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.515
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Apollo 61-100-01 palloventtiili on ihanteellinen nesteen ohjaamiseen rajoittamalla virtausta yhteen suuntaan ja estämällä vastavirtaus. Sitä käytetään öljy- ja kaasuteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja LVI-teollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Apollo 61-100-01 pallokartiojousen takaiskuventtiilissä on pronssinen runko, joka varmistaa lujuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Se pystyy käsittelemään jopa 400 psi:n painetta 100 asteen F lämpötilassa ja 125 psi:n painetta höyrysovelluksissa 350 asteessa F.
  • Tässä jousen takaiskuventtiilissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on RPTFE:stä valmistettu pallotarkistus 15 % lasitäytteellä tiivistyksen tehostamiseksi.
  • Tämä kartiopalloventtiili pystyy kestämään jopa 400 asteen lämpötiloja, mikä mahdollistaa käytön korkeissa lämpötiloissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Apollo 61-100-01 -palloventtiilin halkeilupaine?

V. Sen halkeilupaine on 1/2 psi.

K. Kuinka puhdistaa tämä jousen takaiskuventtiili?

V. Siinä on itsepuhdistuva mekanismi, joka käyttää pallon pyörimistä tiivisteiden pintojen pyyhkimiseen, mikä vähentää kerääntymisen tai saastumisen riskiä. Tätä mallia käytetään sovelluksissa, joissa roskien kerääntyminen voi vaarantaa venttiilin suorituskyvyn.

K. Voiko tämä palloventtiili sovittaa korkeapainejärjestelmiä vaarantamatta sen tiivistysominaisuuksia?

V. Venttiilin vankka rakenne sisältää vahvistetut tiivisteet, jotka käsittelevät korkeita paineita tehokkaasti. On kuitenkin tärkeää noudattaa valmistajan määrittämiä paine- ja lämpötilarajoja optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi.

K. Mikä on suositeltu hätäpysäytyskäytäntö kriittisissä prosesseissa käytettäessä Apollo 61-100-01 palloventtiiliä?

A. Nopean sammutuksen varmistamiseksi hätätilanteissa on tyypillisesti varustettu selkeästi merkitty ja helposti saatavilla oleva käsikäyttövipu. Tutustu operaattoriin sen käyttöön ja integroi se hätävalvontakoulutukseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliYhteyden tyyppiKorkeusKokoLeveysPituusMaks. LämpötilaMaks. VedenpaineHinta
APOLLO VALVES 61-101-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€41.49
APOLLO VALVES 61-102-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, pronssi | AA9DDP 1CKT6 61-102-01Vahvistettu polytetrafluorieteeniFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 astetta F400 psi€40.95
APOLLO VALVES 61-103-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€45.47
APOLLO VALVES 61-104-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€59.97
APOLLO VALVES 61-105-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 1 tuuma | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€84.03
APOLLO VENTTIILIT 61-106-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€136.50
APOLLO VALVES 61-107-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€190.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 61-100-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili, yksivirtaus, inline pallokartio, pronssi, 3 tuuman putkikoko
€839.54 / yksikkö