Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 61-102-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, pronssi | AA9DDP 1CKT6

APOLLO VALVES 61-102-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, pronssi

Varastossa
Tuote: AA9DDP Malli: 61-102-01Ristiviite: 1CKT6
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
€40.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallokartion jousen sulkuventtiili
Rungon materiaaliPronssi
KehotyyppiInline Ball Cone
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Halkeilupaine0.5 psi
Korkeus1 1 / 8 "
Pituus2 1 / 8 "
MateriaaliPronssi
Maks. Höyrynpaine125 psi WSP
Maks. Lämpötila180 astetta F
Maks. Vedenpaine400 psi
Min. Lämpötila33 astetta F
AsennussuuntaVaaka-pysty
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus1.125 "
Putken koko3 / 8 "
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliVahvistettu polytetrafluorieteeni
Koko3 / 8 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys2 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Apollo 61-102-01 pallokartiojousen takaiskuventtiiliä käytetään nestejärjestelmissä, joissa nesteen tai kaasun virtauksen kääntäminen voi johtaa laitteiston vaurioitumiseen tai tehottomaan toimintaan. Tämä venttiili estää takaisinvirtauksen varmistaen, että neste virtaa yhteen suuntaan. Se on ihanteellinen ylläpitämään järjestelmän tehokkuutta ja ehkäisemään saastumista.

Ominaisuudet:

  • Tässä venttiilissä on pronssirakenne, joka parantaa korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä.
  • Se tarjoaa sisäänrakennetun ja yksisuuntaisen rakenteen yksisuuntaista nestevirtausta varten, mikä estää takaisinvirtauksen ja järjestelmän saastumisen.
  • Tässä venttiilissä on kierteitetty FNPT x FNPT -liitäntä, joka mahdollistaa turvallisen kiinnityksen kierreputkiin, mikä vähentää vuotoriskiä.
  • Sen krakkauspaine on 1/2 psi, mikä mahdollistaa tarkan virtauksen ohjauksen.
  • Tämä venttiili on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla jousella, joka kestää korroosiota ja kulumista tasaisen suorituskyvyn takaamiseksi.
  • Siinä on lisäksi ASTM-hyväksytty B16 messinkipidike rakenteellisen eheyden lisäämiseksi.
  • Tässä pallokartiojousen takaiskuventtiilissä on 15 prosenttia lasitäytteinen RPTFE-pallotarkistus luotettavan, tiiviin tiivistyksen ja pidennetyn käyttöiän takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä takaiskuventtiili asennetaan?

A.

  • Valitse sopiva takaiskuventtiili järjestelmäsi vaatimusten perusteella.
  • Sammuta järjestelmä ja vapauta mahdollinen paine.
  • Puhdista ja valmistele putken päät, joihin venttiili asennetaan.
  • Tarkista venttiilin nuolimerkinnän oikea virtaussuunta.
  • Levitä putkitiivistettä tai kierreteippiä venttiilin kierteisiin.
  • Ruuvaa venttiili putkeen varmistaen tiukan kiinnityksen, mutta älä kiristä liikaa.
  • Käytä asianmukaisia ​​työkaluja liitäntöjen kiinnittämiseen vahingoittamatta venttiiliä.
  • Avaa ja sulje venttiili muutaman kerran tasaisen liikkeen varmistamiseksi.
  • Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista vuotojen varalta.
  • Tarkasta säännöllisesti venttiilin asianmukainen toiminta ja huolto.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Apollo 61-102-01 pallokartiojousen takaiskuventtiiliä?

A.

  • Tutustu valmistajan ohjeisiin ja ohjeisiin.
  • Asenna venttiili suositeltujen menettelyjen mukaisesti.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita, kuten käsineitä ja silmäsuojaimia.
  • Testaa venttiilin toiminta ennen kuin otat sen käyttöön.
  • Tarkista venttiili säännöllisesti vuotojen, kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Säilytä huolto- ja tarkastusasiakirjat viitettä varten.
  • Noudata asiaankuuluvia turvallisuusmääräyksiä ja -standardeja.

K. Kuinka havaitsen vuodot tässä takaiskuventtiilissä?

A.

  • Etsi näkyviä merkkejä kosteudesta tai nesteestä venttiililiitäntöjen ympäriltä.
  • Kuuntele tarkasti sihiseviä tai karkaavia ilma-/kaasuääniä.
  • Levitä saippuavettä venttiililiitäntöihin. Kuplat osoittavat vuotoja.
  • Lisää painetta hieman ja tarkkaile paineen putoamista, mikä viittaa vuotoon.
  • Jos olet epävarma, pyydä asiantuntija-apua perusteellista arviointia varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliYhteyden tyyppiKorkeusKokoLeveysPituusMaks. LämpötilaMaks. VedenpaineHinta
APOLLO VALVES 61-101-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€41.49
APOLLO VALVES 61-103-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€45.47
APOLLO VALVES 61-104-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€59.97
APOLLO VALVES 61-105-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 1 tuuma | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€84.03
APOLLO VENTTIILIT 61-106-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€136.50
APOLLO VALVES 61-107-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€190.00
APOLLO VALVES 61-108-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili 2 tuumaa Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RPTFEFNPT-2"6"6"353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€290.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 61-102-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, pronssi
€40.95 / yksikkö