Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 61-107-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi Fnpt | AA9DDV 1CKU2

APOLLO VALVES 61-107-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi Fnpt

Varastossa
Tuote: AA9DDV Malli: 61-107-01Ristiviite: 1CKU2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallokartion jousen sulkuventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine0.5 psi
Pituus4 15 / 16 "
MateriaaliPronssi
Maks. Höyrynpaine125 psi WSP
Maks. Lämpötila353-astetta F
Maks. Vedenpaine400 psi: n iskunkestävä CWP
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus2.5 "
Istuimen materiaaliRPTFE
Koko1.5 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys4 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliYhteyden tyyppiKorkeusKokoLeveysPituusMaks. LämpötilaMaks. VedenpaineHinta
APOLLO VALVES 61-101-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€46.37
APOLLO VALVES 61-102-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili, 3/8 tuuman koko, pronssi | AA9DDP 1CKT6 61-102-01Vahvistettu polytetrafluorieteeniFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 astetta F400 psi€45.79
APOLLO VALVES 61-103-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€46.37
APOLLO VALVES 61-104-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€65.87
APOLLO VALVES 61-105-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 1 tuuma | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€95.87
APOLLO VENTTIILIT 61-106-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€147.67
APOLLO VALVES 61-108-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili 2 tuumaa Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RPTFEFNPT-2"6"6"353-astetta F400 psi: n iskunkestävä CWP€314.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 61-107-01 Pallokartiojousen takaiskuventtiili Pronssi Fnpt
€201.32 / yksikkö