Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 60A70257 Maapalloventtiili, koko 3/8 tuumaa NPT, ruostumaton teräs | BZ6JBL

APOLLO VALVES 60A70257 maapalloventtiili, koko 3/8 tuuman NPT, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: BZ6JBL Malli: 60A70257

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€229.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoTiivistemateriaaliKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
APOLLO VENTTIILIT 60A-701-01 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFG 36x514 60A-701-01Ylittää2.25 "1 / 4 "PTFE3-13 / 32 "€250.91
APOLLO VENTTIILIT 60A-702-01 Maapalloventtiili 3/8 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFH 36x515 60A-702-01Ylittää2.25 "3 / 8 "PTFE3-13 / 32 "€260.45
APOLLO VENTTIILIT 60A-703-01 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFJ 36x516 60A-703-01Ylittää2.75 "1 / 2 "PTFE3-13 / 32 "€321.41
APOLLO VENTTIILIT 60A-704-01 Maapalloventtiili 3/4 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFK 36x517 60A-704-01Tii3.187 "3 / 4 "PTFE4-13 / 32 "€551.38
APOLLO VENTTIILIT 60A-705-01 Maapalloventtiili 1 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFL 36x518 60A-705-01Tii3.625 "1"PTFE4-13 / 32 "€686.77
APOLLO VENTTIILIT 60A-701-24 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFM 36x519 60A-701-24Ylittää2.25 "1 / 4 "grafiitti3-13 / 32 "€235.69
APOLLO VENTTIILIT 60A-702-24 Maapalloventtiili 3/8 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFN 36x520 60A-702-24Ylittää2.25 "3 / 8 "grafiitti3-13 / 32 "€260.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 60A70257 maapalloventtiili, koko 3/8 tuuman NPT, ruostumaton teräs
€229.97 / yksikkö