Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 60A-701-24 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFM 36x519

APOLLO VALVES 60A-701-24 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC7AFM Malli: 60A-701-24Ristiviite: 36X519

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Konepellin tyyliNapa
NoudattaminenNACE MR -01-75 (ED 2000)
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiYlittää
Sisääntulon ja ulostulon pituus2.25 "
Max. Ilmanpaine5000 psig @ 750 astetta F
Maks. Ilman lämpötila-50 - 1000 astetta F
Maks. Vedenpaine5000 psi
Putken koko1 / 4 "
Tiivistemateriaaligrafiitti
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen3-13 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8481803060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoTiivistemateriaaliKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
APOLLO VENTTIILIT 60A-701-01 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFG 36x514 60A-701-01Ylittää2.25 "1 / 4 "PTFE3-13 / 32 "€250.91
APOLLO VENTTIILIT 60A-702-01 Maapalloventtiili 3/8 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFH 36x515 60A-702-01Ylittää2.25 "3 / 8 "PTFE3-13 / 32 "€260.45
APOLLO VENTTIILIT 60A-703-01 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFJ 36x516 60A-703-01Ylittää2.75 "1 / 2 "PTFE3-13 / 32 "€321.41
APOLLO VENTTIILIT 60A-704-01 Maapalloventtiili 3/4 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFK 36x517 60A-704-01Tii3.187 "3 / 4 "PTFE4-13 / 32 "€551.38
APOLLO VENTTIILIT 60A-705-01 Maapalloventtiili 1 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFL 36x518 60A-705-01Tii3.625 "1"PTFE4-13 / 32 "€686.77
APOLLO VENTTIILIT 60A-702-24 Maapalloventtiili 3/8 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFN 36x520 60A-702-24Ylittää2.25 "3 / 8 "grafiitti3-13 / 32 "€260.96
APOLLO VENTTIILIT 60A-704-24 Maapalloventtiili 3/4 tuumaa Fnpt 316 ruostumaton teräs | AC7AFQ 36x522 60A-704-24Tii3.187 "3 / 4 "grafiitti4-13 / 32 "€548.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 60A-701-24 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt 316 ruostumaton teräs
€235.69 / yksikkö