HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P6W Iec Pin Ja Sleeve Plug, Uros, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3 napainen, punainen | CE6TGB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P6W Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3 napainen, punainen

Tuote: CE6TGB Malli: HBL420P6W
€310.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
Väripunainen
JohtotyyppiKannettava
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
VaiheMulti
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot380-415 VAC
Langan koko# 14 - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P6W Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3 napainen, punainen
€310.00 / yksikkö