Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 60A-105-24 Maapalloventtiili 1 tuuman Fnpt 100 astetta F | AA7JBH 15Z222

APOLLO VALVES 60A-105-24 Maapalloventtiili 1 tuuma Fnpt 100 astetta F

Varastossa
Tuote: AA7JBH Malli: 60A-105-24Ristiviite: 15Z222

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliASTMA108 hiiliteräs
Konepellin tyyliNapa
NoudattaminenNACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012)
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3.625 "
Max. Ilmanpaine5000 psig @ 750 astetta F
Maks. Ilman lämpötila-50 - 1000 astetta F
Maks. Vedenpaine5000 psi
Putken koko1"
Tiivistemateriaaligrafiitti
Varren materiaaliASTM A276 ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen4-13 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8481803060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKokoHinta
APOLLO VALVES 60A10101 Maapalloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, valuteräs | BZ9HHK 60A10101HiiliteräsNPT1 / 4 "€124.05
APOLLO VALVES 60A1010988 Maapalloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, valuteräs | BZ9HHL 60A1010988---€198.20
APOLLO VALVES 60A10109 Maapalloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, valuteräs | BZ9HHM 60A10109---€159.56
APOLLO VALVES 60A10124 Maapalloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, valuteräs | BZ9HHN 60A10124---€115.08
APOLLO VALVES 60A10188 Maapalloventtiili, koko 1/4 tuumaa NPT, valuteräs | BZ9HHP 60A10188---€162.69
APOLLO VALVES 60A10201 Maapalloventtiili, koko 3/8 tuumaa NPT, valuteräs | BZ9HHQ 60A10201HiiliteräsNPT3 / 8 "€133.06
APOLLO VALVES 60A10209 Maapalloventtiili, koko 3/8 tuumaa NPT, valuteräs | BZ9HHR 60A10209---€168.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 60A-105-24 Maapalloventtiili 1 tuuma Fnpt 100 astetta F
€304.11 / yksikkö