A Toimilaitteen tyyppi: Vivukahva , Konepellin tyyli: Napa , Vaatimustenmukaisuus: NACE MR0175 (ED 2000) ja MR0103 (2012) , Kahvan materiaali: Takorauta , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Tulo-ulostulon pituus: 3.625 " , Max. Vedenpaine: 5000 psi , Putken koko: 1" , Portin tyyppi: Pienennetty portti , Paineluokitus: 5000 CWP , Tiivisteen materiaali: grafiitti , Tiivisteen tyyppi: PTFE , Istuimen materiaali: Hiiliteräs , Varren materiaali: ASTM A276 ruostumaton teräs , Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen: 4-13 / 32 " , Verhoilumateriaali: Hiiliteräs , Venttiilin varren tyyppi: Nouseva , Venttiilin tyyppi: Neulaventtiili