Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 60-901-01 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt Messinki | AB9YVH 2GMZ6

APOLLO VALVES 60-901-01 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt messinki

Varastossa
Tuote: AB9YVH Malli: 60-901-01Ristiviite: 2GMZ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Konepellin tyyliScrewed
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliValurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus2.25 "
Maks. Nesteen lämpötila.100-astetta F
Maks. Vedenpaine5000 psi
Putken koko1 / 4 "
Varren materiaaliMessinki
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen3"
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8481803060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 60-902-01 Maapalloventtiili 3/8 tuuman Fnpt Messinki | AB9YVJ 2GMZ7 60-902-012.25 "3 / 8 "€147.35
APOLLO VENTTIILIT 60-903-01 Maapalloventtiili 1/2 tuuman Fnpt Messinki | AB9YVK 2GMZ8 60-903-012.75 "1 / 2 "€160.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 60-901-01 Maapalloventtiili 1/4 tuuman Fnpt messinki
€147.35 / yksikkö