Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 41-390-04 Ilmaventtiili Fnpt x Fnpt Koko 3/8 tuumaa | AB9NVK 2EFD7

APOLLO VALVES 41-390-04 Ilmaventtiilin Fnpt x Fnpt koko 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9NVK Malli: 41-390-04Ristiviite: 2EFD7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakukko
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahvan tyyppiTii
Letku sisäpuolella Dia.Ei eristetty
Max. Paine200 psig
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-20 - 500 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjatyyppi (mutteri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineHinta
APOLLO VENTTIILIT 41-390-01 Ilmaventtiili Fnpt x Fnpt Koko 3/8 tuumaa | AB9NVF 2EFD3 41-390-0180 PSIG€26.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 41-390-04 Ilmaventtiilin Fnpt x Fnpt koko 3/8 tuumaa
€29.22 / yksikkö