Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2KEL6 pohjakoukku 2000 Lb nostimelle | AC2HDM

DAYTON 2KEL6 alakoukkukokoonpano 2000 Lb:n nostimelle

Varastossa
Tuote: AC2HDM Malli: 2KEL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlakoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2KEL5 Alakoukkukokoonpano 1000 Lb: n nostimille | AC2HDL 2KEL5€363.29
DAYTON EC-90 pohjakoukkukokoonpano | AH9ZYL 46G773 EY-90€122.73
DAYTON EC-91 pohjakoukku | AH9ZYM 46G774 EY-91€308.75
DAYTON GGS_48527 pohjakoukkukokoonpano | CH9TJQ 43CU79 GGS_48527€103.81
Tarjouspyyntö
DAYTON GGS_57160 pohjakoukkukokoonpano | CH9TJR 198W76 GGS_57160€144.65
Tarjouspyyntö
DAYTON GGS_57145 pohjakoukkukokoonpano | CH9TJT 198W61 GGS_57145€33.39
Tarjouspyyntö
DAYTON GGS_57147 pohjakoukkukokoonpano | CH9TJU 198W63 GGS_57147€38.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2KEL6 alakoukkukokoonpano 2000 Lb:n nostimelle
€339.56 / yksikkö