EATON GFTCBH120 GFCI katkaisija, maasulkuhenkilöstön suojakatkaisin, 20 A, 22 Kaic | CE6GNV

EATON GFTCBH120 GFCI katkaisija, maasulkuhenkilöstön suojakatkaisin, 20 A, 22 Kaic

Tuote: CE6GNV Malli: GFTCBH120

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiBR
Napojen lukumäärä1
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1976
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton GFTCBH120 BR -tyyppinen vikavirtasuojakytkin (GFCI) ylivirtasuojaukseen ja turvalliseen kytkentään AC- ja DC-järjestelmissä
    • Sisältää itsetestausmekanismin, joka osoittaa käyttöiän loppumisen
    • Varustettu lämpömagneettisella laukaisulla, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Mahtuu alumiini- tai kuparilangoille, joiden koko on välillä 14 - 4 AWG
    • Kytke asennustyyli helppoon ja turvalliseen asennukseen
    • UL lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON GFEP115 Gfci katkaisija, teollisuuslämpö-magneettinen laitesuoja, 15 A | AG8NVN GFEP 11515A1120V€251.50
EATON GFEP120 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 20 A | AG8NVP GFEP 12020A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON GFEP130 Type Gfep maasulkulaitteiden suoja, 30A | AG8NVQ GFEP 13030A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON GFEP215 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 15 A | AG8NVR GFEP 21515A2240V€358.46
EATON GFEP220 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 20 A | AG8NVT GFEP 22020A2240V€358.46
EATON GFEP230 Gfci katkaisija, teollisuuslämpömagneettinen laitesuoja, 30 A | AG8NVU GFEP 23030A2240V€358.46
EATON GFEP240 Gfci katkaisija, teollisuuden lämpö-magneettisten laitteiden suoja, 40 A | AG8NVV GFEP 24040A2240V€358.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GFTCBH120 GFCI katkaisija, maasulkuhenkilöstön suojakatkaisin, 20 A, 22 Kaic