Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 20-251-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NRF 2EEU2

APOLLO VALVES 20-251-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AB9NRF Malli: 20-251-00Ristiviite: 2EEU2
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
€159.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesimittari
Rungon materiaaliPronssi
Keskeltä keskelle pituus13.25 "
YhteysMNPT
Lasin pituus12 "
Max. Paine200 psig 400 astetta F
Maks. Lämpötila400-astetta F
KuvioRaskas kuvio
Putken koko1 / 2 "
Pyörän materiaaliMuovikoostumus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteet (EPDM)
    • Lasiputki OD (5/8 ")
    • Suojatankojen määrä (2)
    • Varren pakkaus (TFE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeltä keskelle pituusLasin pituusPutken kokoPyörän materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 20-204-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Alumiini€149.74
APOLLO VENTTIILIT 20-205-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Muovikoostumus€159.39
APOLLO VENTTIILIT 20-207-00 Vesimittarin putken koko 3/4 tuumaa Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Alumiini€179.83
APOLLO VENTTIILIT 20-208-00 Vesimittarin putken koko 3/4 tuumaa Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Muovikoostumus€179.83
APOLLO VENTTIILIT 20-250-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NRE 2EEU1 20-250-0013.25 "12 "1 / 2 "Alumiini€163.20
APOLLO VALVES 2025003 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, pronssi | BP2RUZ 2025003----€205.78
APOLLO VALVES 2025103 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, pronssi | BP3MJF 2025103----€205.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 20-251-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt
€159.26 / yksikkö