Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 20-250-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NRE 2EEU1

APOLLO VALVES 20-250-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AB9NRE Malli: 20-250-00Ristiviite: 2EEU1
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
€163.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesimittari
Rungon materiaaliPronssi
Keskeltä keskelle pituus13.25 "
YhteysMNPT
Lasin pituus12 "
Max. Paine200 psig 400 astetta F
Maks. Lämpötila400-astetta F
KuvioRaskas kuvio
Putken koko1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Apollo 20-250-00 vesimittarissa on raskaampi venttiilirunkokuvio, joka takaa erinomaiset huoltoluokitukset. Se on läpinäkyvä putki, jonka kautta säiliön tai kattilan käyttäjä voi tarkkailla sisällä olevan nesteen tason.

Ominaisuudet:

  • Apollo 20-250-00 vesimittari soveltuu käytettäväksi kaikentyyppisissä nestepinnan tason tarkistuksissa.
  • Siinä on 1/4 tuuman tyhjennysventtiili ja pinnoitetut terässuojatangot.
  • Sen paineluokitus on 400 psig 100 asteessa F.

Standardit ja hyväksynnät:

  • KUTEN MINÄ

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ovatko vesimittarit tarkkoja?

V. Vaikka vedenkorkeusmittarit voivat olla vähemmän tarkkoja, punnitusmittarit ovat tarkin saatavilla oleva tekniikka. Ne voivat kuitenkin olla kohtuuttoman kalliita ja vaatia eniten huoltoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeltä keskelle pituusLasin pituusPutken kokoPyörän materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 20-204-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Alumiini€149.74
APOLLO VENTTIILIT 20-205-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Muovikoostumus€159.39
APOLLO VENTTIILIT 20-207-00 Vesimittarin putken koko 3/4 tuumaa Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "Alumiini€179.83
APOLLO VENTTIILIT 20-208-00 Vesimittarin putken koko 3/4 tuumaa Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Muovikoostumus€179.83
APOLLO VENTTIILIT 20-251-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Muovikoostumus€159.26
APOLLO VALVES 2025003 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, pronssi | BP2RUZ 2025003----€205.78
APOLLO VALVES 2025103 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, pronssi | BP3MJF 2025103----€205.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 20-250-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt
€163.20 / yksikkö