Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 20-207-00 Vesimittarin putken koko 3/4 tuumaa Mnpt | AB9NRC 2EET8

APOLLO VALVES 20-207-00 Vesimittarin putken koko 3/4 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AB9NRC Malli: 20-207-00Ristiviite: 2EET8
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
€179.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesimittari
Rungon materiaaliPronssi
Keskeltä keskelle pituus17.5 "
YhteysMNPT
Lasin pituus16 "
Max. Paine200 psig 400 astetta F
Maks. Lämpötila400-astetta F
KuvioRaskas kuvio
Putken koko3 / 4 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 20-207-00 on vesimittari, joka on suunniteltu tarkastamaan visuaalisesti öljysäiliöiden tai höyrykattiloiden nestetasot.
    • Siinä on 16 tuuman pitkä lasiputki (kytketty säiliön vesilinjan alapuolelle tai yläpuolelle) nestetason osoittamiseksi ja kaksi suojatankoa mittalasin suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta murtumiselta.
    • Tämä CRN-rekisteröity mittari on lisäksi varustettu EPDM-tiivisteillä, jotka kestävät nesteen (vesi, höyry, silikoniöljy, ketoni ja jarruneste) lämpötilat -20-350 Fahrenheit-astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeltä keskelle pituusLasin pituusPutken kokoPyörän materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 20-204-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "Alumiini€149.74
APOLLO VENTTIILIT 20-205-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "Muovikoostumus€159.39
APOLLO VENTTIILIT 20-208-00 Vesimittarin putken koko 3/4 tuumaa Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "Muovikoostumus€179.83
APOLLO VENTTIILIT 20-250-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NRE 2EEU1 20-250-0013.25 "12 "1 / 2 "Alumiini€163.20
APOLLO VENTTIILIT 20-251-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "Muovikoostumus€159.26
APOLLO VALVES 2025003 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, pronssi | BP2RUZ 2025003----€205.78
APOLLO VALVES 2025103 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, pronssi | BP3MJF 2025103----€205.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 20-207-00 Vesimittarin putken koko 3/4 tuumaa Mnpt
€179.83 / yksikkö