Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APM HEXSEAL 50154 25 Vaihtokytkin Boot 15 / 32-32ns | AB3MHD 1UDK4

APM HEXSEAL 50154 25 Vipukytkin Boot 15/32-32ns

Varastossa
Tuote: AB3MHD Malli: 50154 25Ristiviite: 1UDK4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda käynnistyskytkin
VäriHarmaa
Korkeus1 7 / 64 "
Sisällä Dia.0.3 "
Pituus19 / 64 "
MateriaaliKumi
Kierteen koko15 / 32-32NS
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusKierteen kokoLeveysHinta
APM HEXSEAL IN1030 1 / 2-32 1 Vaihtokytkimen käynnistys 1 / 2-32ns | AB3MGW 1UDJ6 IN1030 1/2-32 17 / 8 "0.219 "5 / 8 "1 / 2-32NS2.25 "€0.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APM HEXSEAL 50154 25 Vipukytkin Boot 15/32-32ns
€1.63 / yksikkö