APM HEXSEAL

Suodattaa

Sähkö-

IN1030 1/2-32 11113/711113/70N9040X1/8 2N5040R 250154 25

Kiinnittimet

BACINZZZZAAZZBAKEVZZZZAAZZBAKERZZZZAAZZBAKENZZZZAAZZBAGHNZZZZAAZZBAGHKZZZZAAZZBAFHVZZZZAAZZBAFHRZZZZAAZZBAFHNZZZZAAZZBAFHKZZZZAAZZBAEHVZZZZAAZZBAEHRZZZZAAZZ

Sähkö- Suodattaa

Vaihda tarvikkeet

Sisältää UL- ja CSA-tunnustamat kytkimet, painonapit ja vaihtokytkimet sekä kytkimen akselitiivisteet vaihtokytkimen, keinukytkimen, miniatyyripainikkeen, kiertokytkimen ja pikakytkimen kanssa käytettäväksi

  • Keinukytkin
  • Keinukytkin
APM HEXSEAL

Keinukytkin

Tuote (2)
Kiertokytkimen akselitiiviste F / N90
Tuotenumero: AB3MHN
Malli: N9040X1 / 8 2
€0.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Painonappikenkä 1 / 4-40ns harmaa
Tuotenumero: AB3MHM
Malli: N5040R 2
€0.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Tietoja APM HEXSEALista

APM Hexseal on valmistanut laajaa tiivistetuotesarjaa sähkömekaanisten kytkimien ja katkaisijoiden suojaamiseksi vuodesta 1947. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat UL- ja CSA-tunnustetut korkki- ja koneruuvit, aluslaatat ja silikonikytkinsuojukset, joita käytetään laajalti sähkö-, meri- ja sotilaallisiin sovelluksiin. APM Hexseal -aluslevyissä on valettu silikonikumitiiviste (taustamateriaalina ruostumaton teräs) ja ne muodostavat 360 asteen tiivistyssuojan. Yhtiön itsetiivistyvissä koneruuveissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, jossa on silikonikumitiiviste ja jotka takaavat tiukan tiivistyksen pintakäsittelystä riippumatta. Nämä ruuvit tarjoavat täydellisen kosketuksen metallista metalliin ja niitä on saatavana vakiokokoisina ja metrisinä kierteinä. Valitse joukosta erilaisia ​​APM Hexseal -ruuveja, kytkinsaappaita, aluslaattoja ja kytkinakselitiivisteitä Raptor Supplies.