APEX-TOOLS T18S0035BL Väsymystä estävä viemäröintimatto musta 3 x 5 jalkaa | AC3DBZ 2RPK8

APEX-TOOLS T18S0035BL Väsymystä estävä viemäröintimatto, musta 3 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3DBZ Malli: T18S0035BLRistiviite: 2RPK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€164.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä viemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.35
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetKäännettävä
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
MateriaaliKumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Viemäreikien koko0.625 "halkaisija
PintamateriaaliKumi
Paksuus5 / 8 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.65
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMaton ominaisuudetHinta
APEX-TOOLS T18S0035RD Väsymystä estävä viemäröintimatto, punainen 3 x 5 jalkaa | AC3DBY 2RPK7 T18S0035RDpunainenKäännettävä, rasvakestävä€221.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS T18S0035BL Väsymystä estävä viemäröintimatto, musta 3 x 5 jalkaa
€164.27 / yksikkö