BENCHMARK SCIENTIFIC Torvet Pulse 150 -sarjan ultraäänihomogenisaattorille


Benchmark Scientific -sarvia käytetään Pulse 150 -ultraäänihomogenisaattorin kanssa näytteiden käsittelyyn siirtämällä ultraäänienergiaa. Kun sarvet (tai anturi) vetäytyvät värähtelyliikkeensä aikana, syntyy valtava määrä energiaräjähdystä ja tyhjiötä, mikä aiheuttaa kuplien muodostumista ja romahtamista... ympäröivässä nesteessä. Tämä prosessi, joka tunnetaan myös nimellä kavitaatio, luo leikkaus- ja iskuaaltoja, mikä helpottaa solujen hajoamista, hiukkaskoon pienentämistä, emulgoitumista ja dispersiota.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliKokoHalkaisijaHinta (ei alv)
A
0150-2 DP
0.1-5ml2mm€373.06
Tarjouspyyntö
B
0150-3 DP
3-10ml3mm€373.06
Tarjouspyyntö
B
0150-6 DP
10-100ml6mm€373.06
Tarjouspyyntö
B
0150-8 DP
25-150ml8mm€373.06
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Nämä ultraäänianturit on valmistettu titaaniseoksesta ja tarjoavat korkean vetolujuuden, korroosionkestävyyden ja kyvyn kestää kohtalaisen korkeita lämpötiloja hiipimättä.
  • Niitä on saatavana halkaisijaltaan 2–8 mm, ja niiden tilavuus on jopa 25–250 ml.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ultraäänihomogenisaattorin tehtävä?

Ultraäänihomogenisaattori auttaa hajottamaan kudoksia ja soluja kavitaation ja ultraääniaaltojen kautta.

Mikä on anturin tarkoitus?

Muunnin (tai muuntaja) sisältää pietsosähköisiä kiteitä sähköenergian muuntamiseksi erittäin korkeataajuiseksi mekaaniseksi liikkeeksi.

Miten näitä sarvia pitää huoltaa?

Maksimoidaksesi torven käyttöiän, puhdista ja kuivaa se jokaisen käytön jälkeen. Jos äänitorvea ei huolleta kunnolla, se voi johtaa pistesyöttymiseen (paikallinen korroosio, joka luo pieniä reikiä titaaniin) ja heikentää äänitorven tehoa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?