Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS AM-06-4 kuusioterä 3/16 tuumaa 4 tuumaa pituus | AE9GCF 6JJK1

APEX-TOOLS AM-06-4 kuusiokoloterä 3/16 tuumaa 4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE9GCF Malli: AM-06-4Ristiviite: 6JJK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus4"
Bit tyyliHex
Terän leveys3 / 16 "
Pituus4"
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus4"
Pistekoko3 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPituusMateriaaliKokonaispituusPistekokoVarren kokoTyyppiHinta
APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit #1 - 5 kpl pakkaus | AB6RZW 22DG43 491-CX-5PK6"6"Teräs6"#13 / 16 "-€67.32
APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK Ruuvimeisselinterä kuusiokäyttöinen voimansiirto T15 Pk5 | AB6YED 22PG05 49-B-TX-15-H-5PK-3.5 "S2 teräs3.5 "T151 / 4 "Hex Power Drive€50.61
APEX-TOOLS 492-CCX Power Bit, Ph2 kiinnitystyökalun kärjen koko, 6 tuuman terän pituus, 1/4 tuuman kuusiokoloinen varren koko | CV2NYQ 33N629 492-CCX-------€17.30
APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Sq3 Kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 tuuman terän pituus, 1/2 tuuman kuusiovarren koko | CV2PAK 33N814 HTS-3-------€58.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS AM-06-4 kuusiokoloterä 3/16 tuumaa 4 tuumaa pituus
€72.49 / yksikkö