Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Sq3 Kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 tuuman terän pituus, 1/2 tuuman kuusiovarren koko | CV2PAK 33N814

APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Sq3 kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 tuuman terän pituus, 1/2 tuuman kuusiokoloinen varren koko

Varastossa
Tuote: CV2PAK Malli: HTS-3Ristiviite: 33N814

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPituusMateriaaliKokonaispituusPistekokoVarren kokoTyyppiHinta
APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit #1 - 5 kpl pakkaus | AB6RZW 22DG43 491-CX-5PK6"6"Teräs6"#13 / 16 "-€67.32
APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK Ruuvimeisselinterä kuusiokäyttöinen voimansiirto T15 Pk5 | AB6YED 22PG05 49-B-TX-15-H-5PK-3.5 "S2 teräs3.5 "T151 / 4 "Hex Power Drive€50.61
APEX-TOOLS AM-06-4 kuusioterä 3/16 tuumaa 4 tuumaa pituus | AE9GCF 6JJK1 AM-06-44"4"Ruostumaton teräs4"3 / 16 "1 / 4 "Hex€72.49
APEX-TOOLS 492-CCX Power Bit, Ph2 kiinnitystyökalun kärjen koko, 6 tuuman terän pituus, 1/4 tuuman kuusiokoloinen varren koko | CV2NYQ 33N629 492-CCX-------€17.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Sq3 kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 tuuman terän pituus, 1/2 tuuman kuusiokoloinen varren koko
€58.72 / yksikkö