Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK Ruuvimeisselinterä kuusiokäyttöinen voimansiirto T15 Pk5 | AB6YED 22PG05

APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK ruuvimeisselin kärki kuusiomoottorikäyttöinen T15 Pk5

Varastossa
Tuote: AB6YED Malli: 49-B-TX-15-H-5PKRistiviite: 22PG05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Bit tyyliTorx (R) peukaloinnille
Pituus3.5 "
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus3.5 "
PistekokoT15
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiHex Power Drive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207907570
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPituusMateriaaliKokonaispituusPistekokoVarren kokoTyyppiHinta
APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit #1 - 5 kpl pakkaus | AB6RZW 22DG43 491-CX-5PK6"6"Teräs6"#13 / 16 "-€67.32
APEX-TOOLS AM-06-4 kuusioterä 3/16 tuumaa 4 tuumaa pituus | AE9GCF 6JJK1 AM-06-44"4"Ruostumaton teräs4"3 / 16 "1 / 4 "Hex€72.49
APEX-TOOLS 492-CCX Power Bit, Ph2 kiinnitystyökalun kärjen koko, 6 tuuman terän pituus, 1/4 tuuman kuusiokoloinen varren koko | CV2NYQ 33N629 492-CCX-------€17.30
APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Sq3 Kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 tuuman terän pituus, 1/2 tuuman kuusiovarren koko | CV2PAK 33N814 HTS-3-------€58.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK ruuvimeisselin kärki kuusiomoottorikäyttöinen T15 Pk5
€50.61 / yksikkö