Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit #1 - 5 kpl pakkaus | AB6RZW 22DG43

APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit #1 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6RZW Malli: 491-CX-5PKRistiviite: 22DG43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus6"
Bit tyyliPhillips
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6"
Pistekoko#1
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPituusMateriaaliKokonaispituusPistekokoVarren kokoTyyppiHinta
APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK Ruuvimeisselinterä kuusiokäyttöinen voimansiirto T15 Pk5 | AB6YED 22PG05 49-B-TX-15-H-5PK-3.5 "S2 teräs3.5 "T151 / 4 "Hex Power Drive€50.61
APEX-TOOLS AM-06-4 kuusioterä 3/16 tuumaa 4 tuumaa pituus | AE9GCF 6JJK1 AM-06-44"4"Ruostumaton teräs4"3 / 16 "1 / 4 "Hex€72.49
APEX-TOOLS 492-CCX Power Bit, Ph2 kiinnitystyökalun kärjen koko, 6 tuuman terän pituus, 1/4 tuuman kuusiokoloinen varren koko | CV2NYQ 33N629 492-CCX-------€17.30
APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Sq3 Kiinnitystyökalun kärjen koko, 1 tuuman terän pituus, 1/2 tuuman kuusiovarren koko | CV2PAK 33N814 HTS-3-------€58.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit #1 - 5 kpl pakkaus
€67.32 / yksikkö