Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APN SCHNEIDER ELECTRIC AP9888 -jakajajohto 12a 1.5 jalkaa musta | AG7FZQ 6PYF4

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9888 jakojohto 12a 1.5 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AG7FZQ Malli: AP9888Ristiviite: 6PYF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajan virtajohto
Liittimen pää(2) IEC-C13
Johdon pituus1.5ft.
Mittari / kapellimestari14/3
Takki väriMusta
Maks. Vahvistimet12
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määrityksetIEC-C20
ShapePyöreä
Temp. alue14 astetta 104 astetta F
Jännite208

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8544429000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetTemp. alueJänniteHinta
APN SCHNEIDER ELECTRIC AP9884 -jakajajohto 16a 2 4 6 jalkaa musta | AG7FZM 6PYF1 AP98842, 4, 6 '12/316SJL21-20P32 astetta 104 astetta F120€364.04
APN SCHNEIDER ELECTRIC AP9883 Jakojohto 16a 2 4 6 jalkaa musta | AG7FZN 6PYF2 AP98832, 4, 6 '12/316SJL21-20P32 astetta 104 astetta F120€351.96
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9898 Jakojohto 16a 6 jalkaa musta | AG7FZP 6PYF3 AP98986ft.12/316SJTWIEC-320 C2014 astetta 104 astetta F208€162.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9888 jakojohto 12a 1.5 jalkaa musta
€130.97 / yksikkö