Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APN SCHNEIDER ELECTRIC AP9884 -jakajajohto 16a 2 4 6 jalkaa musta | AG7FZM 6PYF1

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9884 jakojohto 16a 2 4 6 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AG7FZM Malli: AP9884Ristiviite: 6PYF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajan virtajohto
Liittimen pää(3) L6-20R
Johdon pituus2, 4, 6 '
Mittari / kapellimestari12/3
Takki väriMusta
Maks. Vahvistimet16
NEC-johdonimitysSJ
NEMA-pistokkeen määrityksetL21-20P
ShapePyöreä
Temp. alue32 astetta 104 astetta F
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8585
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8544429000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetTemp. alueJänniteHinta
APN SCHNEIDER ELECTRIC AP9883 Jakojohto 16a 2 4 6 jalkaa musta | AG7FZN 6PYF2 AP98832, 4, 6 '12/316SJL21-20P32 astetta 104 astetta F120€366.07
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9898 Jakojohto 16a 6 jalkaa musta | AG7FZP 6PYF3 AP98986ft.12/316SJTWIEC-320 C2014 astetta 104 astetta F208€162.07
APN SCHNEIDER ELECTRIC AP9888 -jakajajohto 12a 1.5 jalkaa musta | AG7FZQ 6PYF4 AP98881.5ft.14/312SJTWIEC-C2014 astetta 104 astetta F208€136.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9884 jakojohto 16a 2 4 6 jalkaa musta
€388.42 / yksikkö