WAHL DSTPA421232109 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 9 tuumaa | AF6JNM 19RU72

WAHL DSTPA421232109 lämpöparin anturi tyyppi K pituus 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6JNM Malli: DSTPA421232109Ristiviite: 19RU72

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€330.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin anturi
tarkkuus+/- 2 astetta / 530 astetta F: +/- 1.1 astetta / 277 astetta C: 0.375 per R 530 astetta F (277 astetta C)
Linjan pituus6 ft.
Linjan materiaaliPanssaroitu
AnturiliitinPikakytkentä
Koetin Dia.1 / 4 "
Koettimen pituus9"
Koettimen materiaali316 Ruostumaton teräs
Prosessiliitäntä1/2 "NPT, puristusliitin
Anturin tyyppiK Termopari
Temp. alue-109 - 900 astetta
Vaijerin pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9025900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: DIGI-STEM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinjan materiaaliAnturiliitinKoettimen pituusProsessiliitäntäVaijerin pituusHinta
WAHL DSTPA1213212 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 12 tuumaa | AA8RXV 19RU69 DSTPA1213212-Paljas johto12 "1/2 "NPT, puristusliitin10 "€174.90
WAHL DSTPA420632112 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 12 tuumaa | AF6JNF 19RU65 DSTPA420632112PVCPikakytkentä12 "1/2 NPT, puristusliitin144 "€299.76
WAHL DSTPA1223204 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 4 tuumaa | AF6JNG 19RU66 DSTPA1223204-Paljas johto4"1/2 "NPT, puristusliitin10 "€189.95
WAHL DSTPA1223206 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 6 tuumaa | AF6JNH 19RU67 DSTPA1223206-Paljas johto6"1/2 "NPT, puristusliitin10 "€189.95
WAHL DSTPA1223209 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 9 tuumaa | AF6JNJ 19RU68 DSTPA1223209-Paljas johto9"1/2 "NPT, puristusliitin10 "€184.47
WAHL DSTPA1213224 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 24 tuumaa | AF6JNK 19RU70 DSTPA1213224-Paljas johto24 "1/2 "NPT, puristusliitin10 "€204.88
WAHL DSTPA420632109 Termoelementtianturi, tyyppi K, pituus 9 tuumaa | AF6JNL 19RU71 DSTPA420632109PanssaroituPikakytkentä9"1/2 "NPT, puristusliitin10 "€308.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WAHL DSTPA421232109 lämpöparin anturi tyyppi K pituus 9 tuumaa
€330.15 / yksikkö