ANVIL KUVA 171 Yhden putken rulla, 4 tuuman eristys

Tuote: CF4FJW Malli: KUVA 171
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken rulla
MateriaaliValurauta
Koko1 " - 30"
StandardiANSI.jpg
Käyttölämpötila.400 astetta F

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil FIG 171 yksiputkitela on suunniteltu putken ripustamiseen kahdesta tangosta, joissa voi tapahtua pitkittäistä supistumista ja laajenemista.

Ominaisuudet:

  • Anvil FIG 171 yksiputkitelassa on valurautarakenne, jossa on musta oksidiviimeistely puristuslujuuden ja materiaalin paksuuden lisäämiseksi.
  • Siinä on säädettävä kanta, joka mahdollistaa pystysuoran säädön rullassa asennuksen aikana.
  • Tämä putkirulla on suunniteltu kaksipisteiseen pintakosketukseen joko satulan tai putken kanssa.
  • Se tarjoaa suojan syövyttäviä ympäristöjä ja ankaria sääolosuhteita vastaan.
  • Se tarjoaa alhaisen kitkakertoimen joustavasti pinnoitetun putkirullan ja putken välillä.
  • Tämä johtamaton putkirulla estää virran siirtymisen putkistosta rakenteeseen.
  • Se mahtuu 1-30 tuuman putkiin jopa 400 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Alas FIG 140 Kierretangot: Ne on kierretty molemmista päistä, jotta ne ruuvataan tiukasti putkirullaan liitosmuttereiden tai pulttien avulla, joilla on sama runko- ja nousuhalkaisija.

Standardit ja hyväksynnät:

  • AA-1192A (tyyppi 41)
  • WW-H-171-E (tyyppi 42)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-58 (tyyppi 41)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka leikkaat kierretangon?

A.

  • Kierrä katkaisukohdasta kaksi mutteria pulttiin.
  • Kiristä ne tiukasti toisiaan vasten.
  • Saha olkapäätä vasten puhtaan, suorakulmaisen leikkauksen luomiseksi.
  • Löysää muttereita.
  • Poista sahaamisesta syntyneet purseet viilaamalla hieman viistoa pään ympärille.
  • Pyöritä mutterit irti puhdistaaksesi ja kohdistaaksesi kierteet.

K. Miten putkenpuristimet mitataan?

A.

  • Asenna letku putkeen tai liittimeen, joka laajentaa letkua.
  • Mittaa letkun ulkohalkaisija (OD).
  • Valitse puristin, joka mahtuu halkaisijaan suunnilleen puristusalueensa puoliväliin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANVIL FIG 181 Säädettävä teräksinen putkirulla, temperrautaa | CF4FKA FIG 1812-1/2 "-24"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 171 Yhden putken rulla, 4 tuuman eristys