Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT335003 Spiral Flute Tap, M8X1.25 Thread Size, 13 mm Thread Length, 90 mm Length | CR3RHE 53MT44

WIDIA GT335003 Spiraalihuilutappi, M8X1.25 kierrekoko, 13 mm kierteen pituus, 90 mm

Varastossa
Tuote: CR3RHE Malli: GT335003Ristiviite: 53MT44

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0274
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA GT925146 Spiraalihuilutappi, M10X1.25 kierrekoko, 13.40 mm kierteen pituus, 74.30 mm pituus | CR3LTM 53NW82 GT925146€57.62
WIDIA GT625518 Spiraalihuiluhana, M10X1.25 kierrekoko, 13.40 mm kierteen pituus, 74.30 mm, 3 uraa | CR3LTQ 53NP15 GT625518€111.75
WIDIA GT905142 Spiraalihuilutappi, M10X1.25 kierrekoko, 13.40 mm kierteen pituus, 74.60 mm pituus | CR3LTU 53NV14 GT905142€49.07
WIDIA GT925147 Spiraalihuilutappi, M10X1.5 kierrekoko, 13.40 mm kierteen pituus, 74.30 mm pituus | CR3LTX 53NW84 GT925147€62.59
WIDIA GT925160 Spiraalihuilutappi, M10X1.5 kierrekoko, 13.40 mm kierteen pituus, 74.30 mm pituus, Ansi | CR3LTZ 53NT98 GT925160€20.49
WIDIA GT605519 Spiraalihuilutappi, M10X1.5 kierrekoko, 13.40 mm kierteen pituus, 74.30 mm pituus, Ansi | CR3MDR 53NP20 GT605519€47.80
WIDIA GT625520 Spiraalihuilutappi, M10X1.5 kierrekoko, 13.40 mm kierteen pituus, 74.30 mm, oikea käsi | CR3MDT 53NP17 GT625520€110.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT335003 Spiraalihuilutappi, M8X1.25 kierrekoko, 13 mm kierteen pituus, 90 mm
€99.00 / yksikkö