ANVIL KUVA 140 Kierretanko, molemmat päät, oikea, 9/16 tuuman reiän halkaisija.

Tuote: CF4FHX Malli: KUVA 140
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
MateriaaliHiiliteräs
PlatingTavallinen/sinkitty
Koko3/8 "- 5"

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil FIG 140 kiertokanki on kaksipäinen kierre, sylinterimäinen kiinnike, joka ruuvautuu tukevasti paikoilleen. Sitä käytetään rakenteiden ja kokoonpanojen komponenttien jäykistämiseen, asentamiseen, tukemiseen, ripustamiseen ja vahvistamiseen. Se on ihanteellinen metallien valmistukseen, koneiden korjaukseen ja rakennussovelluksiin osien kiinnittämiseen yhteen.

Ominaisuudet:

  • Anvil FIG 140 -kierretangon hiiliteräsrakenne parantaa kestävyyttä.
  • Se mahtuu 3/8 - 5 tuuman putkien kokoihin.
  • Tämä kierretanko on saatavana tavallisena tai sinkittynä viimeistelynä kestämään puristusjännitystä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Anvil Single Pipe Rolls: Niissä on valurautarakenne kestävää suorituskykyä varten, ja ne voivat toimia jopa 400 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka leikkaat kierretangon?

A.

  • Kierrä katkaisukohdasta kaksi mutteria pulttiin.
  • Kiristä ne tiukasti toisiaan vasten.
  • Saha olkapäätä vasten puhtaan, suorakulmaisen leikkauksen luomiseksi.
  • Löysää muttereita.
  • Poista sahaamisesta syntyneet purseet viilaamalla hieman viistoa pään ympärille.
  • Pyöritä mutterit irti puhdistaaksesi ja kohdistaaksesi kierteet.

K. Voinko löytää tämän Anvil FIG 140 -kierretangon eri kokoisina osoitteessa? Raptor Supplies?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Anvil Kuva 146 kierretanko joiden koko on 1/4 tuumaa - 1-1/2 tuumaa.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Anvil FIG 140 -kierretankoa?

A.

  • Käytä suojalaseja, käsineitä ja asianmukaista vaatetusta henkilönsuojaimina (PPE).
  • Käsittele kierretankoa varovasti välttääksesi terävien reunojen aiheuttamat loukkaantumiset.
  • Varmista varma ankkurointi ja kiinnitys, jotta estetään siirtyminen, erityisesti yläpuolella olevissa asennuksissa.
  • Käytä varovaisuutta ja asianmukaisia ​​työkaluja leikkaaessasi ja pujotessasi sauvaa; kierrä leikatut päät tarvittaessa uudelleen.
  • Suojaa korroosiolta, kun käytät sauvaa ulkona tai syövyttävässä ympäristössä.
  • Älä ylitä määritettyä kantavuutta rakenteen eheyden säilyttämiseksi.
  • Kiristä mutterit ja aluslevyt tiukasti, jotta ne eivät löysty.
  • Tarkasta ja huolla sauva ja siihen liittyvät osat säännöllisesti.
  • Ylläpidä siistiä ja järjestettyä työympäristöä turvallisuuden vuoksi.
  • Varmista kierretangon kanssa työskenteleville henkilöille asianmukainen koulutus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AVENIL KUVA 146 Jatkuva kierretanko, 9/16 tuuman reiän halkaisija. | CF4FHZ FIG 1461/4" through 1-1/2"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 253 Kierretanko, molemmat päät, oikea ja oikea, valurauta | CF4FPN FIG 2533/8 "- 5"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 140 Kierretanko, molemmat päät, oikea, 9/16 tuuman reiän halkaisija.