ANVIL 0560504441 Putkirulla teräksisellä valuraudalla 8 tuumaa | AD8QBU 4LRE7

ANVIL 0560504441 Putkirulla teräksisellä valuraudalla 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QBU Malli: 0560504441Ristiviite: 4LRE7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkirulla teräskaarella
Pituus12 11 / 16 "
MateriaaliValurauta
Max. Ladata780
Maks. Lämpötila450 astetta F rullalla
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko8"
Vavan koko3 / 4 "
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 43), WW-H-171E (tyyppi 44), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-58 (tyyppi 43)
TyyppiSäädettävä
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoVavan kokoLeveysHinta
ANVIL 0560504383 Putkirulla teräshaarukalla valurauta 2 1/2in | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "Valurauta2252.5 "1 / 2 "3.25 "€37.33
ANVIL 0560504391 Putkirulla 3-tuumaisella teräksisellä kaarrevaluraudalla AD8QBN 4LRE2 05605043916.375 "Valurauta3103"1 / 2 "3.88 "€39.99
ANVIL 0560504409 Putkirulla teräsvaluraudalla 3 1 / 2in | AD8QBP 4LRE3 05605044097"Valurauta3903.5 "1 / 2 "4.38 "€53.50
ANVIL 0560504417 Putkirulla teräshaarukalla valurauta 4 tuumaa | AD8QBQ 4LRE4 05605044177 9 / 16 "Valurauta4754"5 / 8 "4 15 / 16 "€55.19
ANVIL 0560504425 Putkirulla teräsvaluraudalla 5 tuumaa | AD8QBR 4LRE5 05605044259.125 "Valurauta6855"5 / 8 "6"€61.29
ANVIL 0560504433 Putkirulla teräksisellä valuraudalla 6 tuumaa | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "Valurauta7806"3 / 4 "7.12 "€84.07
ANVIL 0560508137 Putkirulla, jossa teräksinen sinkki sinkitty 2 1 / 2tuumaa | AD8QBV 4LRE8 05605081375.75 "Sinkitty2252.5 "1 / 2 "3.25 "€47.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0560504441 Putkirulla teräksisellä valuraudalla 8 tuumaa
€118.47 / yksikkö