Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0560504391 Putkirulla 3-tuumaisella teräksisellä kaarrevaluraudalla AD8QBN 4LRE2

ANVIL 0560504391 Putkirulla teräksisellä valuraudalla 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QBN Malli: 0560504391Ristiviite: 4LRE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkirulla teräskaarella
Pituus6.375 "
MateriaaliValurauta
Max. Ladata310
Maks. Lämpötila450 astetta F rullalla
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3"
Vavan koko1 / 2 "
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 43), WW-H-171E (tyyppi 44), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-58 (tyyppi 43)
TyyppiSäädettävä
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoVavan kokoLeveysHinta
ANVIL 0560504383 Putkirulla teräshaarukalla valurauta 2 1/2in | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "Valurauta2252.5 "1 / 2 "3.25 "€34.05
ANVIL 0560504409 Putkirulla teräsvaluraudalla 3 1 / 2in | AD8QBP 4LRE3 05605044097"Valurauta3903.5 "1 / 2 "4.38 "€47.53
ANVIL 0560504417 Putkirulla teräshaarukalla valurauta 4 tuumaa | AD8QBQ 4LRE4 05605044177 9 / 16 "Valurauta4754"5 / 8 "4 15 / 16 "€51.73
ANVIL 0560504425 Putkirulla teräsvaluraudalla 5 tuumaa | AD8QBR 4LRE5 05605044259.125 "Valurauta6855"5 / 8 "6"€54.46
ANVIL 0560504433 Putkirulla teräksisellä valuraudalla 6 tuumaa | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "Valurauta7806"3 / 4 "7.12 "€74.68
ANVIL 0560504441 Putkirulla teräksisellä valuraudalla 8 tuumaa | AD8QBU 4LRE7 056050444112 11 / 16 "Valurauta7808"3 / 4 "9.25 "€105.25
ANVIL 0560508137 Putkirulla, jossa teräksinen sinkki sinkitty 2 1 / 2tuumaa | AD8QBV 4LRE8 05605081375.75 "Sinkitty2252.5 "1 / 2 "3.25 "€42.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0560504391 Putkirulla teräksisellä valuraudalla 3 tuumaa
€35.53 / yksikkö