Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0560504417 Putkirulla teräshaarukalla valurauta 4 tuumaa | AD8QBQ 4LRE4

ANVIL 0560504417 Putkirulla teräksisellä valuraudalla 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QBQ Malli: 0560504417Ristiviite: 4LRE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkirulla teräskaarella
Pituus7 9 / 16 "
MateriaaliValurauta
Max. Ladata475
Maks. Lämpötila450 astetta F rullalla
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko4"
Vavan koko5 / 8 "
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 43), WW-H-171E (tyyppi 44), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-58 (tyyppi 43)
TyyppiSäädettävä
Leveys4 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoVavan kokoLeveysHinta
ANVIL 0560504383 Putkirulla teräshaarukalla valurauta 2 1/2in | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "Valurauta2252.5 "1 / 2 "3.25 "€37.33
ANVIL 0560504391 Putkirulla 3-tuumaisella teräksisellä kaarrevaluraudalla AD8QBN 4LRE2 05605043916.375 "Valurauta3103"1 / 2 "3.88 "€39.99
ANVIL 0560504409 Putkirulla teräsvaluraudalla 3 1 / 2in | AD8QBP 4LRE3 05605044097"Valurauta3903.5 "1 / 2 "4.38 "€53.50
ANVIL 0560504425 Putkirulla teräsvaluraudalla 5 tuumaa | AD8QBR 4LRE5 05605044259.125 "Valurauta6855"5 / 8 "6"€61.29
ANVIL 0560504433 Putkirulla teräksisellä valuraudalla 6 tuumaa | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "Valurauta7806"3 / 4 "7.12 "€84.07
ANVIL 0560504441 Putkirulla teräksisellä valuraudalla 8 tuumaa | AD8QBU 4LRE7 056050444112 11 / 16 "Valurauta7808"3 / 4 "9.25 "€118.47
ANVIL 0560508137 Putkirulla, jossa teräksinen sinkki sinkitty 2 1 / 2tuumaa | AD8QBV 4LRE8 05605081375.75 "Sinkitty2252.5 "1 / 2 "3.25 "€47.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0560504417 Putkirulla teräksisellä valuraudalla 4 tuumaa
€55.19 / yksikkö